€99.74
Ex VAT
€118.69
Inc VAT
66 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Benzile de şlefuire York pentru o gamă largă de unelte electrice. Oxid de aluminium
pentru o gamă largă de materiale inclusive metal, oţel, aluminium şi metale neferoase.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P80 |
Brand | York |
EAN | 5036140289420 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Coarse |
Lățime | 13mm |
Lungime | 457mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Material suport | Poli/Bumbac |
nominală | XA911 |
Nr. Piesei MFR | XA911 |
UNSPSC Code | 31191507 |