€2.62
Ex VAT
€3.12
Inc VAT
18 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Benzile de şlefuire York pentru o gamă largă de unelte electrice. Oxid de aluminium
pentru o gamă largă de materiale inclusive metal, oţel, aluminium şi metale neferoase.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P320 |
Brand | York |
EAN | 5036140289543 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Fine |
Lățime | 50mm |
Lungime | 1065mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Material suport | Poliester |
nominală | PA631 |
Nr. Piesei MFR | PA631 |
UNSPSC Code | 31191507 |