€36.82
Ex VAT
€43.82
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Cu vitrificare pentru șlefuire de precizie. Rezistente la apă, acid și uleiuri. Toate orificiile de 11/4", cu bucșe de nailon cu orificiul de: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
Toate roțile de șlefuire York sunt furnizate într-o cutie de depozitare unică, care ajută la prevenirea ciobirii și a altor deteriorări accidentale. Cutii de rezervă disponibile.
Tip 1 Simplu
Orificiu 1.1/4"
Attribute | Value |
---|---|
Alezaj | 76.2mm |
Brand | York |
CLASA: | Medium |
Denumire granule | A46 |
Diametru | 304.8mm |
EAN | 5036140289826 |
ECLASS Code | 21011305 |
Grosime: | 38.1mm |
Mărime granule | A46 |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
UNSPSC Code | 23131503 |