€19.87
Ex VAT
€23.65
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Făcute din nailon de calitate ridicată, care este flexibil, durabil şi nu se îmbâcseşte atât de uşor ca un abraziv standard. diametru mâner 6mm. Ideal pentru: potrivirea/amestecarea unui finisaj, debavurare uşoară, aplicaţii decorative/cosmetice. Sunt o alternativă la cârpele cu abraziv şi sunt interfoliate cu un nailon elastic de calitate ridicată. diametru mâner 6mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | York |
CLASA: | Fină |
Culoare | Maroon |
Diametru | 100mm |
Diametru de montare | 6mm |
EAN | 5036140220676 |
ECLASS Code | 21011305 |
Grosime: | 50mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Nr. Piesei MFR | 1064.5831.5911.02 |
Tipul roții | Roată cu clapă intercalată |
Tipul tijei | Drept |
UNSPSC Code | 31191600 |