York

50x25x6mm NYLON INTERLEAVED WHEEL MEDIUM

SKU:

YRK2458720K

€7.74

Ex VAT

€9.21

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Făcute din nailon de calitate ridicată, care este flexibil, durabil şi nu se îmbâcseşte atât de uşor ca un abraziv standard. diametru mâner 6mm. Ideal pentru: potrivirea/amestecarea unui finisaj, debavurare uşoară, aplicaţii decorative/cosmetice. Sunt o alternativă la cârpele cu abraziv şi sunt interfoliate cu un nailon elastic de calitate ridicată. diametru mâner 6mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Culoare

    Maroon

    Diametru

    50mm

    Diametru de montare

    6mm

    EAN

    5036140220775

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    25mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Tipul roții

    Roată cu clapă intercalată

    Tipul tijei

    Drept

    UNSPSC Code

    31191600