€10.50
Ex VAT
€12.50
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Făcute din nailon de calitate ridicată, care este flexibil, durabil şi nu se îmbâcseşte atât de uşor ca un abraziv standard. diametru mâner 6mm. Ideal pentru: potrivirea/amestecarea unui finisaj, debavurare uşoară, aplicaţii decorative/cosmetice. Sunt o alternativă la cârpele cu abraziv şi sunt interfoliate cu un nailon elastic de calitate ridicată. diametru mâner 6mm.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
aderenţă | 180-220 |
Brand | York |
CLASA: | Fină |
Diametru | 50mm |
EAN | 5036140220713 |
ECLASS Code | 21011305 |
Grosime: | 25mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Tip | Roată cu clapă nețesută |
Tipul tijei | Plate |
UNSPSC Code | 31191600 |