York

50x25x6mm NYLON FINISHINGWHEEL MEDIUM

SKU:

YRK2458320K

€7.32

Ex VAT

€8.71

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Făcute din nailon de calitate ridicată, care este flexibil, durabil şi nu se îmbâcseşte atât de uşor ca un abraziv standard. diametru mâner 6mm. Ideal pentru: potrivirea/amestecarea unui finisaj, debavurare uşoară, aplicaţii decorative/cosmetice. Sunt o alternativă la cârpele cu abraziv şi sunt interfoliate cu un nailon elastic de calitate ridicată. diametru mâner 6mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    aderenţă

    100-150

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Diametru

    50mm

    EAN

    5036140220706

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    25mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Tip

    Roată cu clapă nețesută

    Tipul tijei

    Plate

    UNSPSC Code

    31191600