€13.87
Ex VAT
€16.51
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Banda de tarie tripla Avon cu o legare adeziva unica şi agresiva care se lipeste de orice. Spatele unic de polietilena este dur şi durabil şi 100% impermeabil. Banda nu se va rasuci sau increti ca benzile inferioare de pe piata. fabricata cu cea mai moderna tehnologie banda va lucra in conditii de vreme extrema şi nu va va dezamagi.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Avon |
Culoare | Argint |
EAN | 5036140327719 |
ECLASS Code | 23330207 |
Lățime | 75mm |
Lungime | 33m |
Material | Pânză |
UNSPSC Code | 31201523 |