€4.45
Ex VAT
€5.30
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Benzi imprimate de vinil cu acțiune de reducere a zgomotului și
mesaje ușor de citit. Pre-imprimat cu instrucțiuni de manipulare
și informații privind controlul calității pentru avertizarea
transportatorilor și pentru a se asigura că coletele și cutiile dumneavoastră sunt
manipulate cu grijă, pentru a permite ajungerea la destinație în
siguranță a mărfurilor fragile sau lichide. Scris imprimat clar cu roșu
pe un fundal alb. Se poate folosi cu
mâner de pistol
sau dozatoare de banc.
Dimensiune: toate 50mm x 66m.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Avon |
Culoare principală | Alb |
Culoare text | Roşu |
EAN | 5036140078048 |
ECLASS Code | 20360190 |
Lățime | 50mm |
Lungime | 66m |
Material | Vinil |
Mesaj | Acceptat CC |
UNSPSC Code | 41122702 |