€161.34
Ex VAT
€191.99
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Proiectat pentru garaje / ateliere de lucru profesionale, furtunul poate fi extins si oprit la orice lungime cu o derulare inapoi lenta controlata la o viteza care asigura siguranta. Mecanismul de auto-stratificare distribuie uniform furtunul inapoi in carcasa cu bobina pentru a preveni blocarea. Furtunul de cauciuc este testat la 18 bari (260 PSI) şi este prevazut si cu un suport de perete cu pivotare de 180°. Este conform cu BS EN ISO 12100: 2010.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Culoare | Albastru |
Diametru interior | 10.0mm |
EAN | 5036140237896 |
Lungime | 20m |
Material | Cauciuc |
Nr. Piesei MFR | KHR102 |
Presiune maximă de lucru: | 260psi |
Temperatură maximă de funcționare (neplacate) | 45°C |
Temperatură minimă de operare | -5°C |
UNSPSC Code | 40142002 |