SKU:
SOL9524200K
MPN:
DCPCFWCR
€47.39
Ex VAT
€56.39
Inc VAT
Prezentare generală
Specificații ale produsului
Documente de produs
Disponibile ca şerveţele cu un singur strat,
potrivite pentru ştergere generală sau ca şerveţele
cu 2 straturi pentru condiţii grele. Furnizate numai
cu miez din carton retractabil, pentru a le permite
să fie utilizate fie ca role cu suport central la un
distribuitor, fie cu suportul fix pe un alt suport
pe podea. Şerveţelele sunt ideale pentru toate
aplicaţiile din garaj sau atelier şi, în general, în
aplicaţiile industriale şi auto mecanice. Fiecare
rolă este perforată pentru distribuirea mai Uşoară
a fiecărei bucăţi. Disponibile ca role albastre sau
albe, cu cinci lăţimi şi
lungimi diferite. Dispenser hrtie - Alb
Atribut | Valoare |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
Capacitate | Rulou simplu |
Culoare | Alb |
EAN | 5036140463202 |
ECLASS Code | 22360308 |
Înălţime | 34.6mm |
Lățime | 23.4mm |
Lungime | 22.5mm |
Pentru utilizare cu | Rulouri de alimentare centrate |
Tip | Dispensere pentru prosoape de mână |
Tip montaj | Suport de perete |
UNSPSC Code | 47131701 |