Matlock

6.0M IND' LOAD STRAP DOUBLE HOOK 1000KG (2-PART)

SKU:

MTL9788380K

MPN:

LS02-1T 6M

€7.76

Ex VAT

€9.23

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Curea de incărcare dublă cu cârlig
    Livrată ca două curele. Prima are cârlig la un cap şi cap simplu la celălalt. A doua e mai scurtă, cu cârlig la un cap şi clechetă la celălalt. Tensiunea se aplică infăşurând cureaua în jurul încărcăturii şi apoi trecând-o prin clichetă. Pentru a asigura echilibrul încărcăturii pentru transport.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Culoare

    Portocaliu

    EAN

    5036140072015

    ECLASS Code

    20420204

    Lățime

    25mm

    Lungime

    6m

    Număr de piese

    2PCE

    Rezistența minimă la rupere (MBS)

    1000kg

    Standarde Met

    Conform cu EN12195-2:2000

    Tip produs

    Curea de încărcătură-cârlig dublu (două părți)

    UNSPSC Code

    24141511