€12.32
Ex VAT
€14.66
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Curea de incărcare dublă cu cârlig
Livrată ca două curele. Prima are cârlig la un cap şi cap simplu la celălalt. A doua e mai scurtă, cu cârlig la un cap şi clechetă la celălalt. Tensiunea se aplică infăşurând cureaua în jurul încărcăturii şi apoi trecând-o prin clichetă. Pentru a asigura echilibrul încărcăturii pentru transport.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Culoare | Portocaliu |
EAN | 5036140072039 |
ECLASS Code | 20420204 |
Lățime | 25mm |
Lungime | 6m |
Număr de piese | 2PCE |
Rezistența minimă la rupere (MBS) | 1500kg |
Standarde Met | Conform cu EN12195-2:2000 |
Tip produs | Curea de încărcătură-cârlig dublu (două părți) |
UNSPSC Code | 24141511 |