Matlock

6.0M INDUSTRIAL LOAD STRAP PLAIN END 1000KG

SKU:

MTL9788100K

MPN:

LS05-1T 6M

€6.38

Ex VAT

€7.59

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Curele de incărcare cu capete simple
    Livrate ca o singura curea cu o clichetă ataşată la un capăt. Tensunea se alpică prin înfășurând cureaua în jurul încărcăturii şi apoi prin clichetă. Pentru a asigura echilibrul incărcăturii pentru transport


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Culoare

    Portocaliu

    EAN

    5036140071957

    ECLASS Code

    20420204

    Lățime

    25mm

    Lungime

    6m

    Număr de piese

    1PCE

    Rezistența minimă la rupere (MBS)

    1000kg

    Standarde Met

    Conform cu EN12195-2:2000

    Tip produs

    Bandă de încărcare - capăt simplu

    UNSPSC Code

    24141511