Matlock

1Mx45mm SWL 1000KG ENDLESS ROUND SLING

SKU:

MTL9422010K

MPN:

R102

€7.66

Ex VAT

€9.12

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Raport mare între rezistenţă şi greutate, uşor de manipulat şi de utilizat. Modul de fabricaţie rezistent la şocuri şi zona lată de suport pentru încărcătură oferă o prindere sigură şi previne deteriorarea încărcăturii. Toate tipurile sunt fabricate din poliester rezistent la ulei şi acid, tratat cu o impregnaţie rezistentă la uzură. Toate mărimile sunt codificate pe culori pentru a indica sarcina de lucru în siguranţă (“SWL”) şi sarcina nominală şi sunt marcate cu un cod de urmărire. Aceste valori nominale sunt numai pentru tragerea pe linie dreaptă. Alte variaţii ale felului de tragere sunt prezentate mai jos, cu sarcina de lucru în siguranţă corespunzătoare. Toate funiile sunt însoţite de un certificat de încercare. Furnizate cu certificat de conformitate.


    Funii rotunde în lat
    Creat pentru BS 6668: Partea 2.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Capacitate cârlig coș 120 °*

    1000kg

    Capacitate cârlig coș 90 °*

    1400kg

    Capacitate verticală de cârlig

    1000kg

    Capacitatea cârligului colier

    800kg

    Capacitatea cârligului coșului

    2000kg

    Culoare

    Violet

    EAN

    5036140058859

    ECLASS Code

    21130704

    Încărcătură de lucru sigură

    1000kg

    Lățime

    45mm

    Lungime de lucru

    1m

    Material produs

    Poliester

    Standarde Met

    BS EN1492:2 - 2000

    Tip produs

    Curea rotundă interminabilă

    UNSPSC Code

    24101611