€9.79
Ex VAT
€11.65
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru utilizare cu gama de cuplaje din seria ISO B12.
Calibru nominal: 5,5 mm.
Debit la 6 bari - 117 cfm la 100 psi
Presiunea maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
Cuplaje: Seria ISO B12
Attribute | Value |
---|---|
Brand | PCL |
Dimensiune filet | 1/2in. |
EAN | 5014875361307 |
ECLASS Code | 27294290 |
Fir standard | BSPT |
Material | Oțel |
Nr. Piesei MFR | AA7504 |
Tip produs | Adaptor |
Tipul firului | Masculin |
UNSPSC Code | 27131613 |