noscriptCuplaje XF PCL | Cromwell Tools

PCL

Cuplaje XF PCL

6 Variations

Cuplajele XF și adaptoarele oferă caracteristici excelente de curgere asigurând un atelier cu flux de aer crescut și eficiență crescută a uneltelor. Construcție din oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru durată de viață mai lungă. Rata de debit mare - 130cfm la 100lbf/in², oferă eficiență sporită uneltei. Umăr din oțel pentru a preveni deconectarea accidentală.
Alezaj nominal: 7.4mm.
Rata de debit @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Presiune de lucru maximă: 35 bar. (508lbf/in²).
Gama de temperatură: -40°C - 100°C.