SKU:
KEN5950220K
MPN:
.
€223.47
Ex VAT
€265.93
Inc VAT
Prezentare generală
Specificații ale produsului
Conţinut: Set de capete tubulare (KEN-582- 7991K)
Capete tubulare metrice standard: 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 30 și 32 mm.
Capete tubulare pentru bujii: M10 şi M14
Accesorii: Mâner cu clichet cu eliberare rapidă, articulație
universală, mâner glisant T, tije de extensie de 75, 125 și
250mm.
Atribut | Valoare |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | Bare de extensie 75,125 și 250 Chei tubulare pentru bujii: M10 și M14. Insert de spumă potrivit pentru KEN595020K (KEN9887616K) Mâner cu clichet cu eliberare rapidă Maner culisant în formă de 'T' Prize tubulare metrice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 30 |
Tip kit | Set de capete tubulare |
Tip produs | Set de prize tubulare metrice de 1/2in. în insertie de spumă cu lățime completă pentru dulapuri cu unelte |
UNSPSC Code | 27113201 |