Atlas Workholders

ANVELOPĂ CAUCIUC PNEUMATIC PE OTEL CTR260mm-1"B

SKU:

ATL9459128K

MPN:

PTW10-1

€56.87

Ex VAT

€67.68

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Rotilă cauciuc negru, centru roșu
    • Material interior: Oțel presat
    • Material pneu: Cauciuc
    • Presiune maximă: 30PSI


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Sack Trucks

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    120kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    260mm

    EAN

    5036140265301

    ECLASS Code

    23250319

    lățimea benzii de rulare

    85mm

    Material roată

    Pressed Steel

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    PTW10-1

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Tip montaj

    Wheel Only

    Tip produs

    Wheel

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701