SKU:
ATL9459304K
MPN:
28910GDFR
€88.16
Ex VAT
€104.91
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Culoare: Negru
• Material roată: Termoplastic
• Rulment simplu
• Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.
Attribute | Value |
---|---|
• Material pneu: | Thermoplastic |
Aplicaţie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Capacitatea de încărcare | 200kg |
Culoarea anvelopei | Black |
Diametru roată | 125mm |
Dimensiunea șurubului | M14 |
EAN | 5036140265523 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Înălţime totală | 160mm |
Interval de temperatură | -40 to 270°C |
lățimea benzii de rulare | 35mm |
Material roată | Thermoplastic |
Mediul de folsire | Medium Duty |
Nr. Piesei MFR | 28910GDFR |
Pneumatic Wheel | No |
Tip montaj | Bolt Hole |
Tip produs | Castor |
Tip rolă | Single |
UNSPSC Code | 31162701 |