Atlas Workholders

CLEMA PIVOTANTĂ CU ORIFICIU DE BOLT 125mm DIN TERMOPLASTIC

SKU:

ATL9459314K

MPN:

28910GD

€72.03

Ex VAT

€85.72

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Culoare: Negru
    • Material roată: Termoplastic
    • Rulment simplu
    • Interval de temperatură: -40°C până la 270°C.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Thermoplastic

    Aplicaţie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    200kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    125mm

    Dimensiunea șurubului

    M14

    EAN

    5036140265554

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    160mm

    Interval de temperatură

    -40 to 270°C

    lățimea benzii de rulare

    35mm

    Material roată

    Thermoplastic

    Mediul de folsire

    Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    28910GD

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701