Atlas Workholders

Placă Fixă 100mm, Roată din Cauciuc

SKU:

ATL9456278K

MPN:

ATL9456278K

€40.29

Ex VAT

€47.95

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Aluminiu roată - Jurnal rulment cu bile
    • Material roată: Aluminiu
    • Material pneu: Cauciuc
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la industriale grele


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Rubber

    Aplicaţie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    160kg

    Culoarea anvelopei

    Black

    Diametru roată

    100mm

    Dimensiunea plăcii de fixare

    100x85mm

    Dimensiunea șurubului

    M8

    Dimensiunile centrelor orificiilor de fixare

    80x60mm

    EAN

    5036140262850

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Înălţime totală

    135mm

    lățimea benzii de rulare

    40mm

    Material roată

    Aluminium

    Mediul de folsire

    Heavy Duty

    Nr. Piesei MFR

    V51A100ARJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Top Plate

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701