Atlas Workholders

Roată Cu Gaură Bolt Rotativă Frânată 125mm, Roată din Nylon

SKU:

ATL9450636K

MPN:

ATL9450636K

€30.05

Ex VAT

€35.76

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    O gamă largă de roți de oțel presate pentru aplicații
    industriale sau instituționale de dimensiuni medii ușoare sau medii.
    Nailon roată - Jurnal rulment cu bile
    • Culoare: Gri
    • Material roată: Nailon
    • Material pneu: Nailon
    • Cu bile
    • Pentru regim de exploatare de la
    ușor la mediu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material pneu:

    Nylon

    Aplicaţie

    Furniture Hospital Equipment

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Capacitatea de încărcare

    170kg

    Culoarea anvelopei

    Grey

    Diametru roată

    125mm

    Dimensiunea șurubului

    M12

    EAN

    5036140260894

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Înălţime totală

    155mm

    lățimea benzii de rulare

    30mm

    Material roată

    Nylon

    Mediul de folsire

    Light Duty Medium Duty

    Nr. Piesei MFR

    V72V125NYJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Tip montaj

    Bolt Hole

    Tip produs

    Castor

    Tip rolă

    Single

    UNSPSC Code

    31162701