noscriptKennedyPro SPARK RESISTANT RATCHET HANDLE 3/4" SQ. DRIVE 120-1004 | Cromwell Tools

KennedyPro

SPARK RESISTANT RATCHET HANDLE 3/4" SQ. DRIVE

SKU:

KEN5758000K

MPN:

120-1004

€266.74

Ex VAT

€317.42

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Mâner cu Clichet
    Reglare tip disc cu mâner striat şi retenţie cu priză sferică încărcată cu arc.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    Chei, în T

    Cheie cu soclu fără scânteie

    Dimensiune

    3/4in.

    EAN

    5036140126008

    Lungime totală

    320mm

    Material

    Oxid de aluminiu

    Sistem de mărime

    Imperial

    UNSPSC Code

    27111725