€19.87
Ex VAT
€23.65
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametru rolă | 3.35mm |
Diametrul caroseriei | 6.3mm |
Diametrul punctului de foraj | 1.6mm |
EAN | 5036140162488 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 45mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 2.8mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 2mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | A204 |
Număr de piese | 1 |
rază | 3.35mm |
Standarde Met | ISO 2540 |
Stil de tăiere | Bell |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 118° |
UNSPSC Code | 23241605 |