€254.97
Ex VAT
€303.41
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Robust, testat și suficient de mare pentru multe unelte și utilizări. Cu opt carabine interne cusute pentru a asigura uneltele în așteptare. 250mm diametru.
Certificat CE cu număr de serie pentru trasabilitatea LOLER. TBB-34C Găleată standard fără capac. TBB-34T Tip opritor șnur - recomandat
pentru utilizare în situațiile în care se lucrează cu elemente de prindere sau capete tubulare care nu sunt legate. Strângerea șnurului asigură prevenirea căderii acestor elemente nelegate în cazul aplecării sau scăpării găleții. Încărcătură de lucru sigură: 34 kg.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Capacitate maximă de lucru | 34kg |
EAN | 5036140248991 |
Nr. Piesei MFR | TBB-34T |
Tip | Dispozitiv pentru ridicare găleți |
UNSPSC Code | 46182302 |