€15.76
Ex VAT
€18.75
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Potrivită pentru utilizarea la punctele de umplere, supape de evacuare, puncte de oprire şi de flanşare. Se recomandă ca ţevile să fie etichetate clar la punctele unde conţinutul ţevilor ar putea fi expus. Bandă din vinil învelit în polipropilenă, pentru durabilitate.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Avon |
Culoare legendă | Negru |
Culoarea benzii | Roşu |
EAN | 5036140077263 |
ECLASS Code | 23330207 |
Intervalul de temperatură de serviciu | 40 la +70°C |
Lăţimea totală | 50mm |
Legenda benzii | Foc principal |
Lungime totală | 33m |
Masa: | 200g |
Material | Vinil |
Standarde Met | 92/58 EEC Pipemarking Directive |
Tipul benzii | Identificarea conductei |
UNSPSC Code | 31201524 |