€195.34
Ex VAT
€232.45
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Construcţie integrală din oţel. Rezistent la majoritatea atacurilor manuale şi cu unelte mecanice. Codul pin din patru cifre poate fi schimbat. Capac integral din plastic pentru taste. Indicator verbal PIN corect/ incorect. Oferă protecţie de o oră la incendiu la 1000ş. Prevăzut cu set de ancorare pentru rating asigurare numerar şi bijuterii. * Indicator luminos nivel baterie. Protecţie interioară la balamalele uşii. Ideal pentru depozitarea articolelor ce necesită protecţie anti-incendiu.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea exterioară totală | 355mm |
Brand | Matlock |
Culoare | Gri |
EAN | 5036140151703 |
Înălţime exterioară generală | 250mm |
Include: | Setul de apăsare |
Lățimea exterioară totală | 430mm |
Masa: | 30kg |
Material | Oțel |
Nr. Piesei MFR | FES249 |
Tip blocare | Seturi combinate |
Tip produs | Cofre de siguranță |
UNSPSC Code | 46171506 |