€0.41
Ex VAT
€0.49
Inc VAT
90 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria J400 - Metric
Blancul de lungime al alezorului este călit și polizat peste tot. Polizat precis fără con de spate. Toleranța diametrului: h8. Produs conform DIN 338.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Întărit/măcinat |
Diametru | 1mm |
Diametru toleranță | h8 |
Diametrul burghiului metric | 1mm |
EAN | 5036140163935 |
ECLASS Code | 21010101 |
Lungime totală | 34mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Standarde Met | DIN 338 |
UNSPSC Code | 23241634 |