€1.36
Ex VAT
€1.62
Inc VAT
70 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Metric
Burgiu de uz intens realizat din cobalt 8% cu rezistență excelentă la căldură. Pentru găurirea oțelului cu rezistență la întindere de până la 1,400 N/mm2, bronz foarte dur, inox precum oțeluri cu rezistență la căldură și acid. Unghi de punct: 135°. Unghi helix: normal. Grosime plasă: întărită. Unghi relief: normal. Toleranța diametrului: h8. Toleranța cozii: f11. Unitatea de alimentare. Toți parametrii - 1 pc. Standard de producție: BS 328, DIN 338B.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 1.9mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140272552 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid de bronz |
Grosime reţea | Întărite |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 46mm |
Lungimea canelurilor | 22mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 338B |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 135° |
UNSPSC Code | 23241634 |