€207.18
Ex VAT
€246.54
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Utilizate pentru a executa găuri de centrare de 60°, în componente în vederea desfăşurării operaţiunilor ulterioare de fabricare. Viaţa sculelor este prelungită şi conferă posibilitatea găuririi materialelor dificile. Unghi de 60° inclus. Punct de găurire 118°. Confecţionate conform BS 328.
Toleranţe
Diametru tăiere +0.0005"
Doametru coadă +0.0010"
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiunea tranzacției | No.6 |
EAN | 5036140096967 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Material | Carbură, |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | BS 328 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 118° |
UNSPSC Code | 23241605 |