€18.39
Ex VAT
€21.88
Inc VAT
45 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Fabricate din aliaj superior de oţel călit. Sunt conforme cu DIN 6499.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Diametru | 17mm |
Dimensiune bucșă elastică | 1 - 0.5mm |
EAN | 5036140079274 |
ECLASS Code | 21021101 |
Individual sau set | Individual |
Lungime | 27mm |
nominală | ER |
Sistem de măsurare | Metric |
Tip | ER16 |
UNSPSC Code | 27112808 |