€27.29
Ex VAT
€32.48
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 56 - Seria scurtă
Diametru de tăiereto h10. Diametru coadă h6.
Fabricat în conformitate cu standardele de fabricaţie.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Aplicație materială | Metale neferoase |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 4mmmm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
Direcția spirală | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140200517 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 50mm |
Lungimea canelurilor | 6mmmm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
nominală | 56 Short |
Număr de caneluri | 4 |
Numărul de capete de tăiere | 1 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de acoperire | Gât standard |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul marginii rotunjite | Freză cu cap cu bile |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241614 |