€67.24
Ex VAT
€80.02
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 75, gât normal
Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Diametrul de tăiere la h10. Diametrul cozii la h6. Strat Q carbid.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Aplicație materială | Metale neferoase |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 0,4 mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140332096 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Acoperire q-coat din carbură. |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 45mm |
Lungimea canelurilor | 0,6 mm |
Material | Carbură solidă |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | La standardele producătorilor. |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul marginii rotunjite | Freză cu cap cu bile |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241614 |