SKU:
SWT1658616K
MPN:
SWT1658616K
€178.95
Ex VAT
€212.95
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 86 Lungime Standard
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform e8.Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat ECQ-4PR.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140207721 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 90mm |
Lungimea canelurilor | 30mm |
Material | Carbură, |
nominală | 86 |
Număr de caneluri | 4 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Raza de curbă |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |