€55.50
Ex VAT
€66.05
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
SBT-2PS Acoperit cu TiCN
Series 53 - Seria scurtă
Pentru tăiere centrală. Fabricat în conformitate cu standardele de fabricaţie.
Neacoperit cu Carbid Pentru producţie mecanică generală
Acoperit cu TiCN Prelungeşte viaţa uneltei de tăiere şi îmbunătăţesţe finisajul piesei de lucru
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Aplicație materială | Metal neferos |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 10mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140200401 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | TiCN |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 60.0mm |
Lungimea canelurilor | 10mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
nominală | Serie 53 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | La standardele producătorilor. |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241605 |