€64.79
Ex VAT
€77.10
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 58, Serie normală
Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor.
Disponibile cu carbid fără strat (pentru prelucrare de producție generală) sau cu strat TiCN (prelungește durata de viață a uneltei de tăiere și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Aplicație materială | Metale neferoase |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 10mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140200593 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 60mm |
Lungimea canelurilor | 22mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
nominală | Serie 58 |
Număr de caneluri | 3 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241605 |