SKU:
SWT1658507K
MPN:
SWT1658507K
€72.45
Ex VAT
€86.22
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 85 Seria Standard Dimensiuni pânã la DIN 844
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat SCQ-2PR.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 8mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140207493 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Lungime totală | 70mm |
Lungimea canelurilor | 25mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |