Sherwood

10.5mmx2mm HSS SC/SH WOODRUFF CUTTER

SKU:

SHR0616500A

€27.60

Ex VAT

€32.84

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Diametru coadă 12mm
    Produce sloturi închise pentru chei woodruff conform DIN 6888. Pentru frezarea oțelului structural, de carburare și tratat termic de până la 900N/mm2. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980. Produs conform DIN 850. Coadă conform DIN 1835/D.


    Limite de toleranțe metrice:
    Diametru +0.000 -0.127.
    Lățime
    de la 2 până la 4: - 0.014 -0.028.
    de la 4 până la 7: - 0.020 -0.038.
    de la 7mm în sus: - 0.025 -0.047.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    10.5mm

    EAN

    5036140177024

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lățimea tăietorului

    2mm

    Lungime totală

    57mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 122 DIN 850

    Stilul tăietorului

    Woodruff

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    UNSPSC Code

    23241631