€39.47
Ex VAT
€46.97
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
5 x D solid
Burghiele de carbid cu strat Q SwissTech sunt destinate găuririi în oțel general, oțel turnat, fontă, fontă răcită, fontă maleabilă, metale neferoase grele și ușoare, și plastic abraziv. Acestea au centrare automată cu unghi al vârfului de: 140.
Toleranța diametrului: m7.
toleranța cozii: h6.
Produs conform DIN 6537.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Carbide Drill Type | Carbură de înaltă performanță |
Categoria ISO | K M N P S |
Diametru x Adâncime | 5xD |
Diametrul burghiului metric | 5.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140286368 |
ECLASS Code | 21010190 |
Finisaj/Acoperire | Q-Coat |
Lungime totală | 82mm |
Lungimea canelurilor | 44mm |
Material | Carbură, |
Material de | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | DH424055 |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | 30° |
Toleranța diametrului burghiului | m7 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
Unghiul punctului | 140° |
UNSPSC Code | 23241605 |