€46.47
Ex VAT
€55.30
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Canal Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 8mm |
Atingeți Tip | Flaut spiralat |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | 7/16in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140280434 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | BSS |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 6.3mm |
Lungime totală | 85mm |
Lungimea firului | 25mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 14 |
Unghi tăiș | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |