€12.23
Ex VAT
€14.55
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN formă D (con) (de la 3,5 x P la 5 x P).
Toleranţă de filetare 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Aplicație materială | Fontă |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M3.5 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140374317 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Nitrură |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 3mm |
Lungime totală | 56 |
Lungimea firului | 13mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0,6 mm |
Plumb | Conic |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |