SwissTech

No.6x32 UNC BLUE SP/PT 371 HSSE TAP

SKU:

SWT1853106B

€26.31

Ex VAT

€31.31

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    UNC (Unificat Național Mare) - Vârf spiralat/Bot pistol - HSS-EV Finisaj deschis.
    Găuri de prindere. Conector conic conform DIN forma B (3.5 x P - 5.5 x P). Toleranța de filetare conform 6HX. Produs din HSS-EV cu finisaj oxidat. Produs conform DIN 371/376.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Atingeți Tip

    Punct spiral

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    No.6

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140373983

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    UNC

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    3mm

    Lungime totală

    56

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    32

    UNSPSC Code

    27112806