€17.45
Ex VAT
€20.77
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 1/2in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140278868 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNC |
Lățimea pătratului | 7.1mm |
Lungime totală | 89mm |
Lungimea firului | 29mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Șanfren | Conic |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |