€158.39
Ex VAT
€188.48
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
IS0 529 Vârf Spiralat
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 18mm |
Brand | Sherwood |
Dimensiune filet | 1in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
EAN | 5036140281264 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fir standard | BSF |
Lățimea pătratului | 14mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |