Sherwood

4.0x0.70mm HSSGT L/H STR.FLUTE SECOND TAP

SKU:

SHR0870280M

€15.42

Ex VAT

€18.35

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tarozi Intermediari
    Mărimi individuale, canal drept
    IS0 529


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M4

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140185302

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    3.2mm

    Lungime totală

    53mm

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.7mm

    Șanfren

    Al doilea

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806