€5.18
Ex VAT
€6.16
Inc VAT
22 Variations Available
Product Details
Product Specification
Dimensiuni tarozi conform IS0 529
Canal drept
Dimensiuni individuale
(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4.5mm |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 6H |
Dimensiune filet | M4.5 |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140179424 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 3.55mm |
Lungime totală | 53mm |
Lungimea firului | 12mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 0.75mm |
Șanfren | Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |