Sherwood

3.00mm HSS SP/FL PARALLEL HAND REAMER

SKU:

SHR0652107H

€31.53

Ex VAT

€37.52

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    Folosit pentru a produce un finisaj de suprafață cu toleranță închisă manual în majoritatea mediilor, de ex. pe șantier sau în atelier. Produs conform BS 328 : Partea 4 : 1990 și DIN 206B.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.008, -0.007.
    Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranță: +0.010, -0.005.
    Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.012, -0.006.
    Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.015, -0.008.
    Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.017, -0.009.
    Diametru: Peste 30.00 ~ până la 50.00. Toleranță: +0.021, -0.012.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametru toleranță

    +0.008 to -0.004

    Diametrul freamerului

    3mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140177376

    ECLASS Code

    21010400

    Lungime totală

    62mm

    Lungimea canelurilor

    31mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    BS 328-4 DIN 206B

    Tip canelură

    Caneluri spirală stânga

    Tip de reamer

    Fixat

    Tipul tijei

    Drept

    UNSPSC Code

    23241611