€0.52
Ex VAT
€0.62
Inc VAT
19 Variations Available
Product Details
Product Specification
1/4” Hex cu bila retrasă
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune transmisie | Hexagonal de 1/4" |
Dimensiune vârf | 4.5mm |
EAN | 5036140122062 |
ECLASS Code | 21040404 |
Lungime totală | 38mm |
Material de biți | Oțel crom molibden |
Pentru utilizare cu | Scule electrice |
Tip de biți | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27112814 |