€1.21
Ex VAT
€1.44
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Vârfurile din titanium îmbunătăţesc rezistenţa la uzură, protejează vârfurile apucătoare. Pentru unelte manuale şi electrice.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Rezistenta la uzura |
Dimensiune transmisie | Hexagonal de 1/4" |
Dimensiune vârf | PZ3 |
EAN | 5036140123786 |
ECLASS Code | 21040404 |
Lungime totală | 25mm |
Material de biți | Titan |
Pentru utilizare cu | Fier de filetat |
Tip de biți | Pozi |
UNSPSC Code | 27112814 |